Page 244 - WURTH-DRVO2

Basic HTML Version

HR - 08/08 - 04606.txt - ©
D 03 4080
šablona za
bušenje za
spojnice SBL-3
br. art. 0683 800 400
Sažeta i jednostavno primjenjiva ša-
blona za bušenje.
Izvrsno odgovara racionalnom radu
sa spojnicama za brzu montažu
Nexis i Impresso.
Moguća je upotreba kod bušenja za
spojnice i podložne pločice.
Šablona za bušenje za spojnice sa-
stoji se od:
1 svrdlo za rupu lonca HM Ø 35 mm,
dubina bušenja 13,5 mm,
2 svrdla za rupice HM Ø 10 mm,
dubina bušenja 12,0 mm
(svrdla su zamjenjiva).
Materijal šablone:
lijevani aluminij.
Podesiva mjera udaljenosti lonca od
ruba (TA) od + 8 mm do – 7 mm.
Pričvršćenje na frontu pomoću na-
prave za zatezanje, maksimalna deb-
ljina vrata 25 mm.
Prihvat s imbusom (priložen).
Uputa za upotrebu je priložena.
Preporučamo bušilicu-odvijač
BS 10-SE.
Priložena je šablona za bušenje za
podložne pločice:
materijal: plastika.
Sadrži dva otvora za glodala Ø 5
mm, rubni razmak 37 mm.
Prijenos položaja montažnih pločica
moguć je putem skale na šabloni za
bušenje spojnica.
Montaža podložne pločice
Montaža spojnice
Dodatni artikli
br. art.
Svrdlo za rupice
0683 800410
Šesterokutni pogon
0683 800411
Svrdlo za rupu lonca 26 mm
0683 800426
Svrdlo za rupu lonca 35 mm
0683 800435
Svrdlo za rupu lonca 40 mm
0683 800440
Šablona za križnu montažu
0683 80040
Šesterokutni vijak/ pogon svrdla
0683 8004